Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-007 Clevis Pin Universal 0.250 X 2 1/2 Inch, 10PK | AA8ZNY 1BAN3

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-007 Clevis Pin Universal 0.250 X 2 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8ZNY Malli: WWG-CLPUZ-007Ristiviite: 1BAN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-007 Clevis Pin Universal 0.250 X 2 1/2 tuumaa, 10PK
€15.75 /pakkaus