Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-37008 Koneavain Ylisuuri 2 1/2 L, 5PK | AE7CBL 5WU71

APPROVED VENDOR WWG-37008 Koneavain Ylisuuri 2 1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7CBL Malli: WWG-37008Ristiviite: 5WU71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneavain
LopputyyppiPyöreä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Pituuden toleranssi-0.030"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB85
Neliö3 / 8 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+0.002 "
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-37008 Koneavain Ylisuuri 2 1/2 L, 5PK
€40.03 /pakkaus