Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-156-2000-LZ Sokka Sinkki 5/32 X 2 Inl, 500PK | AC3WFG 2WZJ7

APPROVED VENDOR WWG-156-2000-LZ sokka, sinkki 5/32 x 2 inl, 500PK

Varastossa
Tuote: AC3WFG Malli: WWG-156-2000-LZRistiviite: 2WZJ7
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
€57.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 32 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-2000-LZ sokka, sinkki 5/32 x 2 inl, 500PK
€57.89 /pakkaus