HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3060LS -työpöydän ylälaminaatti 60x30 suora | AD9NXM 4TW74

APPROVED VENDOR WB3060LS Työpöytälevy Laminaatti 60x30 Suora

Tuote: AD9NXM Malli: WB3060LSRistiviite: 4TW74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän yläosa
VäriHarmaa
Edge TypeSuora reuna
Suorittaa loppuunScrim Satin
PintamateriaaliMuovilaminaatti
Ylin syvyys30 "
Yläpaksuus1.75 "
Yläleveys60 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)160.53
Laivan leveys (cm)81.53
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriEdge TypeSuorittaa loppuunPintamateriaaliYläpaksuusYläleveysTyöpinnan materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3048SS -työpöydän päällinen puu 48x30 tuumaa suora | AD8MDY 4KYZ4 WB3048SSLuonnonpuutaSuora reunasinetöitySuunniteltu puu1.5 "48 "Suunniteltu puu€306.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3096SS Työpöydän päällinen puu 96x30 tuumaa suora | AD8MDZ 4KYZ5 WB3096SSLuonnonpuutaSuora reunasinetöitySuunniteltu puu1.5 "96 "Suunniteltu puu€559.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3696SS Työpöydän päällinen puu 96x36 tuumaa suora | AD8MEA 4KYZ6 WB3696SSLuonnonpuutaSuora reunasinetöitySuunniteltu puu1.5 "96 "Suunniteltu puu€471.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3048LS -työpöydän ylälaminaatti 48x30 suora | AD8MEB 4KYZ7 WB3048LSHarmaaSuora reunaScrim SatinMuovilaminaatti1.75 "48 "Muovilaminaatti€243.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3060LB Työpöydän päällyslaminaatti 60x30 härän nenä AD8MFL 4KZA1 WB3060LBHarmaaBullnose EdgeScrim SatinMuovilaminaatti1.75 "60 "Muovilaminaatti€332.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3072LB -työpöydän ylälaminaatti 72x30 härän nenä AD8MFM 4KZA2 WB3072LBHarmaaBullnose EdgeScrim SatinMuovilaminaatti1.75 "72 "Muovilaminaatti€382.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WB3672LB -työpöydän ylälaminaatti 72x36 härän nenä AD8MFN 4KZA3 WB3672LBHarmaaBullnose EdgeScrim SatinMuovilaminaatti1.75 "72 "Muovilaminaatti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WB3060LS Työpöytälevy Laminaatti 60x30 Suora