Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAV116SS Wave Washer 5/16 tuumaa 18-8 ruostumatonta terästä, 10PK | AB9JRJ 2DLP2

APPROVED VENDOR WAV116SS Wave Aluslevy 5/16 tuumaa 18-8 ruostumatonta terästä, 10PK

Varastossa
Tuote: AB9JRJ Malli: WAV116SSRistiviite: 2DLP2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopesulaite
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.322 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.612 "
Kokonaiskorkeus0.077 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aaltojen lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WAV116SS Wave Aluslevy 5/16 tuumaa 18-8 ruostumatonta terästä, 10PK
€57.23 /pakkaus