Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB82NZ Tasainen aluslevy Kapea Sopii 1 1/4 tuuman, 2PK | AB8MTL 26L067

APPROVED VENDOR WASB82NZ tasainen aluslevy kapea Sopii 1 1/4 tuumalle, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTL Malli: WASB82NZRistiviite: 26L067

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.2.25 "
Pakkauksen paino0.326
Rockwellin kovuusB49
Koko1.25 "
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiKapea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82NZ tasainen aluslevy kapea Sopii 1 1/4 tuumalle, 2PK
€13.95 /pakkaus