Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WASB34WZ Flat Washer Wide Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MTA 26L057

APPROVED VENDOR WASB34WZ litteä aluslevy leveä Sopii 3/4 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTA Malli: WASB34WZRistiviite: 26L057

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino0.1186
Rockwellin kovuusB49
Koko3 / 4 "
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1823
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34WZ litteä aluslevy leveä Sopii 3/4 tuumaa, 2PK
€19.29 /pakkaus