Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB#6W8 Litteä aluslevy Leveä Sopii #6, 25PK | AB8MQT 26L027

APPROVED VENDOR WASB#6W8 litteä aluslevy leveä Sopii #6, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8MQT Malli: WASB#6W8Ristiviite: 26L027

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.5 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Pakkauksen paino0.025
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.036 - 0.045 "
Paksuustoleranssi0.036 - 0.045 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB58N8 tasainen aluslevy Kapea Sopii 5/8 tuuman Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Kapea€31.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#6W8 litteä aluslevy leveä Sopii #6, 25PK
€17.78 /pakkaus