Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WASB#2W8 Flat Washer Wide Fits #2, 25PK | AB8MQL 26L021

APPROVED VENDOR WASB#2W8 litteä aluslevy leveä Sopii #2, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8MQL Malli: WASB#2W8Ristiviite: 26L021
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
€16.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#2
Sisällä Dia.3 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 32 "
Pakkauksen paino0.0075
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.028 - 0.036 "
Paksuustoleranssi0.028 - 0.036 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB58N8 tasainen aluslevy Kapea Sopii 5/8 tuuman Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Kapea€31.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#2W8 litteä aluslevy leveä Sopii #2, 25PK
€16.41 /pakkaus