Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50401 Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KMQ 2DPA6

APPROVED VENDOR WAS50401 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä sopii 1 tuumalle

Varastossa
Tuote: AB9KMQ Malli: WAS50401Ristiviite: 2DPA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino0.03
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.136 - 0.192 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50401 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä sopii 1 tuumalle
€16.98 / yksikkö