HYVÄKSYTTY MYYJÄ WarmMat-100-1 Sähkölattialämmityssarja 100 neliömetriä. Jalat | AE9ULF 6MJW5

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 sähköinen lattialämmityssarja 100 neliömetriä Jalat

Varastossa
Tuote: AE9ULF Malli: WarmMat-100-1Ristiviite: 6MJW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,258.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmityssarja
Ympäristön lämpötila Alue32-104 astetta F
Kylmä lyijyKaksilankainen 2 AWG Plus -maadoitettu punos, pituus 16 '
Ohjausalue40-104 astetta F
OhjausTermostaatti
Ohjausjännitteet120
Syvyys1 / 8 "
näyttöDigitaalinen näyttö
Lämmitysalue100 sq ft.
Lämmityskaapelin rakentaminen22-28 AWG / kiinteä johdin, FEP-eristys, AL-kalvo, PVDF-holkki
Pituus61ft.
Min. Taivuta säde5 / 8 "
Ohjelmat viikossa7 päivän ohjelmoitava
Anturin tyyppi2-johdin, 10 'johdinlanka
Lämpötila Asetukset päivässäPäälle / pois-ohjaus
Jännite120
Wattia per neliö Ft.12
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.17
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausvirta (16)
    • Lämmityskaapelien väli (3 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 sähköinen lattialämmityssarja 100 neliömetriä Jalat
€1,258.75 / yksikkö