Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69335.037.0165 Niittimutteri, taso alumiinia 3/8-16 X 0.712, 25PK | AE4WXW 5NNJ5

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Niittimutteri, tasoite alumiini 3/8-16 X 0.712, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WXW Malli: U69335.037.0165Ristiviite: 5NNJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.499 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.560 "
Grip-alue0.030 - 0.165 "
Pää Dia.0.560 "
Pään korkeus0.022 "
Reiän koko0.500 "
Pituus0.712 "
MateriaaliAlumiini
MutteriHuuhdella
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Niittimutteri, tasoite alumiini 3/8-16 X 0.712, 25PK
€29.75 /pakkaus