Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.019.0131 Niittimutteri Laipallinen alumiini 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WXG 5NNH2

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-32 X 0.594, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WXG Malli: U69316.019.0131Ristiviite: 5NNH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.250 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.406 "
Grip-alue0.080 - 0.130 "
Pää Dia.0.406 "
Pään korkeus0.038 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.594 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-32 X 0.594, 50PK
€11.10 /pakkaus