Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69315.031.0312 Niittimutteri pyälletty 5/16-18 X 0.81, 25PK | AE4WZK 5NNP1

APPROVED VENDOR U69315.031.0312 Niittimutteri pyälletty 5/16-18 X 0.81, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WZK Malli: U69315.031.0312Ristiviite: 5NNP1
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
€28.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.042 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.805 "
MateriaaliAlumiini
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.031.0312 Niittimutteri pyälletty 5/16-18 X 0.81, 25PK
€28.47 /pakkaus