Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69315.025.0260 Niittimutteri Laipallinen 1/4-20 X 0.692, 40PK | AE4WZP 5NNP5

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 niittimutteri laipallinen 1/4-20 X 0.692, 40PK

Varastossa
Tuote: AE4WZP Malli: U69315.025.0260Ristiviite: 5NNP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.165 - 0.260 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.028 "
Reiän koko0.391 "
Pituus0.669 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 niittimutteri laipallinen 1/4-20 X 0.692, 40PK
€35.53 /pakkaus