Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69136.031.0197 Niittimutteri, laipallinen sinkki 5/16-18 X 0.71, 25PK | AE4WYB 5NNK0

APPROVED VENDOR U69136.031.0197 niittimutteri, laipallinen sinkki 5/16-18 X 0.71, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WYB Malli: U69136.031.0197Ristiviite: 5NNK0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.413 "
Poran kokoZ
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.665 "
Grip-alue0.118 - 0.197 "
Pää Dia.0.665 "
Pään korkeus0.06 "
Reiän koko0.413 "
Pituus0.875 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.031.0197 niittimutteri, laipallinen sinkki 5/16-18 X 0.71, 25PK
€22.17 /pakkaus