Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69136.031.0125 Niittimutteri, laipallinen sinkki 5/16-18 X 0.75, 25PK | AE4WWR 5NNF8

APPROVED VENDOR U69136.031.0125 niittimutteri, laipallinen sinkki 5/16-18 X 0.75, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WWR Malli: U69136.031.0125Ristiviite: 5NNF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.413 "
Poran kokoZ
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.665 "
Grip-alue0.030 - 0.125 "
Pää Dia.0.665 "
Pään korkeus0.062 "
Reiän koko0.413 "
Pituus0.75 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.031.0125 niittimutteri, laipallinen sinkki 5/16-18 X 0.75, 25PK
€12.01 /pakkaus