Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69136.019.0080 Niittimutteri laipallinen sinkki 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WWN 5NNF5

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Niittimutteri, laipallinen sinkki 10-24 X 0.531, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WWN Malli: U69136.019.0080Ristiviite: 5NNF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.250 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.406 "
Grip-alue0.010 - 0.080 "
Pää Dia.0.406 "
Pään korkeus0.038 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.531 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Niittimutteri, laipallinen sinkki 10-24 X 0.531, 100PK
€16.75 /pakkaus