Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U69136.016.0075 Rivet Nut Flanged Zinc 8-32 X 0.438, 100PK | AE4WYG 5NNK5

APPROVED VENDOR U69136.016.0075 Niittimutteri, laipallinen sinkki 8-32 X 0.438, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYG Malli: U69136.016.0075Ristiviite: 5NNK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.221 "
Poran koko#2
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.357 "
Grip-alue0.010 - 0.075 "
Pää Dia.0.357 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.221 "
Pituus0.438 "
MateriaaliTeräs
Mutterilaipallinen
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.016.0075 Niittimutteri, laipallinen sinkki 8-32 X 0.438, 100PK
€20.30 /pakkaus