Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64070.025.0001 Mutterisisäke alumiinia 1/4-20 0.510 tuumaa pituus, 50PK | AE4XYL 5NWN1

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Mutterisisäke alumiinia 1/4-20 0.510 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4XYL Malli: U64070.025.0001Ristiviite: 5NWN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.372 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.408 "
Reiän koko0.391 "
Pituus0.51 "
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Mutterisisäke alumiinia 1/4-20 0.510 tuuman pituus, 50PK
€87.29 /pakkaus