Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64070.016.0001 Mutterisisäke alumiinia 8 x 32 0.375 tuumaa pituus, 100PK | AE4XYH 5NWL8

APPROVED VENDOR U64070.016.0001 Mutterisisäke alumiinia 8 x 32 0.375 tuumaa pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE4XYH Malli: U64070.016.0001Ristiviite: 5NWL8
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
€142.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.246 "
Poran kokoG
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.282 "
Reiän koko0.250 ", 0.261"
Pituus0.356 "
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.016.0001 Mutterisisäke alumiinia 8 x 32 0.375 tuumaa pituus, 100 PK
€142.88 /pakkaus