Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U63265.025.0400 Vipupultin koko 1/4 4 tuumaa pituus, 50PK | AA3GAN 11K310

APPROVED VENDOR U63265.025.0400 Vipupultin koko 1/4 4 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AA3GAN Malli: U63265.025.0400Ristiviite: 11K310

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultti
Pultin koko1 / 4 "
Poran koko11 / 16 "
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeSieni
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus4"
Koko1 / 4 "
thread Pituus3.875 "
Kierteen koko1 / 4-20
Käyttökelpoinen pituus2.625 "
Siipiväli2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0400 Vipupultin koko 1/4 4 tuumaa pituus, 50PK
€42.74 /pakkaus