Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U63265.013.0400 Vipupultin koko 1/8 4 tuumaa pituus, 50PK | AA3GAF 11K303

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Vipupultin koko 1/8 4 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AA3GAF Malli: U63265.013.0400Ristiviite: 11K303

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultti
Pultin koko1 / 8 "
Poran koko1 / 2 "
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeSieni
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus4"
Koko1 / 8 "
thread Pituus3 31 / 32 "
Kierteen koko6-32
Käyttökelpoinen pituus3.125 "
Siipiväli1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Vipupultin koko 1/8 4 tuumaa pituus, 50PK
€21.55 /pakkaus