Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U63265.013.0300 Vipupultin koko 1/8 3 tuumaa pituus, 50PK | AA3GAE 11K302

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 Vipupultin koko 1/8 3 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AA3GAE Malli: U63265.013.0300Ristiviite: 11K302

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultti
Pultin koko1 / 8 "
Poran koko1 / 2 "
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeSieni
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus3"
Koko1 / 8 "
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko6-32
Käyttökelpoinen pituus1.375 "
Siipiväli1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 Vipupultin koko 1/8 3 tuumaa pituus, 50PK
€18.22 /pakkaus