Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55730.011.0001 kuusiolukkomutteri Nylon-sisäkkeellä No.4-40, 50PK | AB8PBH 26LJ07

APPROVED VENDOR U55730.011.0001 kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä No.4-40, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8PBH Malli: U55730.011.0001Ristiviite: 26LJ07 / 42KW08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus5 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0328
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.011.0001 kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä No.4-40, 50PK
€3.87 /pakkaus