Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55450.062.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 5/8, 10PK | AB7KEK 23NJ86

APPROVED VENDOR U55450.062.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 5/8", 10PK

Varastossa
Tuote: AB7KEK Malli: U55450.062.0001Ristiviite: 23NJ86
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
€5.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.628 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.073 "
Paksuus0.156 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.062.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 5/8", 10PK
€5.92 /pakkaus