Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55450.050.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 1/2, 10PK | AB7KEJ 23NJ85

APPROVED VENDOR U55450.050.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 1/2", 10PK

Varastossa
Tuote: AB7KEJ Malli: U55450.050.0001Ristiviite: 23NJ85 / 42KV61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.869 "
Paksuus0.125 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.050.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 1/2", 10PK
€10.75 /pakkaus