Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55450.031.0001 Jousilukkoaluslevy Standard ruostumaton teräs 5/16, 50PK | AB7KEF 23NJ82

APPROVED VENDOR U55450.031.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 5/16", 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KEF Malli: U55450.031.0001Ristiviite: 23NJ82 / 42KV58
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
€8.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
Paksuus0.078 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0914
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.031.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 5/16", 50PK
€8.62 /pakkaus