Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55450.011.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel #4, 50PK | AB7KEA 23NJ77

APPROVED VENDOR U55450.011.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KEA Malli: U55450.011.0001Ristiviite: 23NJ77 / 42KV55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.0.114 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.209 "
Paksuus0.025 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.011.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #4, 50PK
€0.76 /pakkaus