Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55411.043.0002 Hex Locknut 316 Stainless Steel 7/16-20, 25PK | AB8UVE 29DU09

APPROVED VENDOR U55411.043.0002 kuusiokolomutteri 316 ruostumaton teräs 7/16-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UVE Malli: U55411.043.0002Ristiviite: 29DU09 / 42KV35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
VerrattavissaA4 ruostumaton teräs
Korkeus0.768 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80 - C32
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-20
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2606
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.043.0002 kuusiokolomutteri 316 ruostumaton teräs 7/16-20, 25PK
€25.75 /pakkaus