Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55411.019.0002 Kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä No.10-32, 50PK | AB8PBV 26LJ21

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä No.10-32, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8PBV Malli: U55411.019.0002Cross Ref: 26LJ21 / 42KV31
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
€7.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus1 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1143
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä No.10-32, 50PK
€7.98 /pakkaus