Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55205.137.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1-3/8 Inch, 5PK | AB8UUZ 29DU04

APPROVED VENDOR U55205.137.0001 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 1-3/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UUZ Malli: U55205.137.0001Ristiviite: 29DU04 / 42KV04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.375 "
Sisällä Dia.1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.165 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.137.0001 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 1-3/8 tuumalle, 5PK
€40.56 /pakkaus