Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55000.075.0225 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 X 2-1/4, 5PK | AC8JQW 3AUA6

APPROVED VENDOR U55000.075.0225 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 X 2-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8JQW Malli: U55000.075.0225Ristiviite: 3AUA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla2.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko10
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8582
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaRockwellin kovuusMittausjärjestelmäHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ATY8 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3TYY83 / 4 "-103 / 4 "Ei luokiteltu15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Tuuma€33.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.075.0225 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 X 2-1/4, 5PK
€29.64 /pakkaus