Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55000.025.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB4DGE 1XB17

APPROVED VENDOR U55000.025.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 x 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4DGE Malli: U55000.025.0050Cross Ref: 1XB17 / 42KP69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1 / 2 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusB95 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaRockwellin kovuusMittausjärjestelmäHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ATY8 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3TYY83 / 4 "-103 / 4 "Ei luokiteltu15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Tuuma€33.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.025.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 x 1/2, 100PK
€20.74 /pakkaus