Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U53460.025.0001 Lukitusaluslevy Ulkoinen ruostumaton teräs 1/4 tuumaa, 50PK | AB7EPM 22UJ27

APPROVED VENDOR U53460.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EPM Malli: U53460.025.0001Ristiviite: 22UJ27 / 42KP48
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
€3.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.256 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.494 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus0.023 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa, 50PK
€3.39 /pakkaus