Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 1/2-13, 10PK | AB8NZN 26LH44

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 1/2-13, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8NZN Malli: U51915.050.0001Ristiviite: 26LH44
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
€48.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus37 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 1/2-13, 10PK
€48.10 /pakkaus