Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51740.016.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 8-32, 100PK | AB3YMW 1WA91

APPROVED VENDOR U51740.016.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 8-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YMW Malli: U51740.016.0001Ristiviite: 1WA91
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
€8.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1341
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.016.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 8-32, 100PK
€8.14 /pakkaus