Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51738.011.0001 Lukitusmutteri Nylon Insert ruostumaton teräs 4-40, 50PK | AB6YTN 22RV91

APPROVED VENDOR U51738.011.0001 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 4-40, 50PK

Varastossa
Tuote: AB6YTN Malli: U51738.011.0001Ristiviite: 22RV91 / 42KP08
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
€3.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 6 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0328
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.011.0001 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 4-40, 50PK
€3.85 /pakkaus