Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metal Screw Oval #6 1 1/4 L, 100PK | AB3YRU 1WB49

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metalliruuvi Oval #6 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YRU Malli: U51690.013.0125Ristiviite: 1WB49 / 155V03

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.262-0.238 "
Pään korkeus0.128 "(viite)
Head TypeSoikea
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 697243-PG Metalliruuvi Oval #6 3/4 tuumaa pituus - 100 kpl pakkaus | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sinkitty82 astetta0.262 "0.128 "3 / 4 "Karkaistu teräs#6€20.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metalliruuvi Oval #6 1 1/4 L, 100PK
€9.12 /pakkaus