Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51680.021.0150 Sheet Screw Flat #12 1 1/2 L, 100PK | AB3YKW 1WA43

APPROVED VENDOR U51680.021.0150 Ruuvilevytaso #12 1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YKW Malli: U51680.021.0150Ristiviite: 1WA43 / 155U98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.412-0.380 "
Pään korkeus0.132 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0150 Ruuvilevytaso #12 1 1/2 L, 100PK
€19.71 /pakkaus