Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51500.037.0075 Vaunun pultti ruostumaton teräs 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Vaunupultti ruostumatonta terästä 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3TZU Malli: U51500.037.0075Ristiviite: 1VE16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.844-0.782 "
Pään korkeus0.208 - 0.188 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.219 - 0.188 "
Neliön leveys0.388 - 0.368 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Vaunupultti ruostumatonta terästä 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
€32.13 /pakkaus