Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51500.025.0050 Vaunupultti ruostumaton teräs 1/4-20 X 1/2L, 100PK | AB3TBG 1VB78

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Vaunupultti ruostumatonta terästä 1/4-20 X 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3TBG Malli: U51500.025.0050Ristiviite: 1VB78 / 164W29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.594-0.563 "
Pään korkeus0.145 - 0.125 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.125 "
Neliön leveys0.26 - 0.245 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Vaunupultti ruostumatonta terästä 1/4-20 X 1/2L, 100PK
€13.81 /pakkaus