Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51450.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy Standard ruostumaton teräs 9/16, 10PK | AB7ERJ 22UJ70

APPROVED VENDOR U51450.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 9/16", 10PK

Varastossa
Tuote: AB7ERJ Malli: U51450.056.0001Ristiviite: 22UJ70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.0.564 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.965 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.141 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0824
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 9/16", 10PK
€9.70 /pakkaus