Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51410.125.0001 Flat Washer Thick Stainless Steel 1-1/4 Inch, 5PK | AB7EGD 22UG47

APPROVED VENDOR U51410.125.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1-1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EGD Malli: U51410.125.0001Ristiviite: 22UG47 / 42KM28

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€22.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1-9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Paksuus0.281 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.125.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1-1/4 tuumaa, 5PK
€22.04 /pakkaus