Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.087.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst 7/8 tuumaa, 5PK | AA8RRU 19NT66

APPROVED VENDOR U51410.087.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst 7/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8RRU Malli: U51410.087.0001Ristiviite: 19NT66 / 42KM17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.29 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.156 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1629
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.087.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst 7/8 tuumaa, 5PK
€12.17 /pakkaus