Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.037.0006 Litteä aluslevy Erittäin paksu ruostumaton teräs 3/8 tuumaa, 50PK | AB7EEQ 22UG12

APPROVED VENDOR U51410.037.0006 litteä aluslevy, erittäin paksu ruostumaton teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EEQ Malli: U51410.037.0006Ristiviite: 22UG12 / 42KL85

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€16.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Paksuus0.188 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4514
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.037.0006 litteä aluslevy, erittäin paksu ruostumaton teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK
€16.30 /pakkaus