Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51320.013.0200 Koneruuvi Soikea ruostumaton teräs 6-32 X 2 L, 100PK | AB9CHT 2BE12

APPROVED VENDOR U51320.013.0200 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 6-32 X 2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CHT Malli: U51320.013.0200Ristiviite: 2BE12 / 127A63
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
€8.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.262 "
Pään korkeus0.128 "
Head TypeSoikea
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.93
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0200 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 6-32 X 2 L, 100PK
€8.54 /pakkaus