Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51300.008.0050 Machine Screw Flat Stainless Steel 2-56 X 1/2 L, 100PK | AB8WNT 2AA38

APPROVED VENDOR U51300.008.0050 Koneruuvi litteä ruostumaton teräs 2-56 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8WNT Malli: U51300.008.0050Ristiviite: 2AA38 / 126X89
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
€3.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.162 "
Pään korkeus0.051 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0346
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.008.0050 Koneruuvi litteä ruostumaton teräs 2-56 X 1/2 L, 100PK
€3.49 /pakkaus