Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51260.016.0037 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 8-32 X 3/8, 100PK | AE4RQL 5MMR7

APPROVED VENDOR U51260.016.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 8-32 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4RQL Malli: U51260.016.0037Ristiviite: 5MMR7 / 159Y80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.078 "
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.760 - 0.870 "
Pistemateriaali18-8 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85-B95
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0684
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaDesimaaliekvivalenttiAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunPään korkeuspään leveysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121081-PR Pistorasiasarja ruuvikartio 10-32 x 3/16 - 100 kpl pakkaus | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€36.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121126-PR Pistorasiasarja Ruuvikartio 1/4-28 x 3/8 - 100 kpl pakkaus | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€38.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 8-32 X 3/8, 100PK
€14.42 /pakkaus