Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Socket Set Screw Cup 8-32 X 1/4, 100PK | AF2YLA 6ZB30

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Pistorasiasarja ruuvikuppi 8-32 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YLA Malli: U51260.016.0025Ristiviite: 6ZB30 / 160C05

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.164 "
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 4 "
Kohta Dia.0.076 - 0.087 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Pistorasiasarja ruuvikuppi 8-32 X 1/4, 100PK
€13.73 /pakkaus